Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Großblatt-Areca, Kunstpflanze, 125cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982509440
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82509440
EAN/GTIN:
     4026397510379
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Großblatt-Areca, Kunstpflanze, 125cm


Kunststamm
Bei Auslieferung ist der Artikel zerlegt
Für den Außenbereich geeignet
Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern
High quality
Stamm:4 x Kunststamm
Lieferung:Zerlegt
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Farbe:Grün
Blattwerk:Material: PE Polyethylen
Stil der Deko:Tropen; Zimmerpflanze
Maße:Höhe: 1,25 m
Gewicht:3,00 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Großblatt-Areca, Kunstpflanze, 125cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 173,85*
€ 212,47*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 179,88*
€ 220,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,15*
€ 261,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,23*
€ 258,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,39*
€ 246,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,22*
€ 237,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,88*
€ 214,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.