Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Großblatt-Areca, Kunstpflanze, 125cm (82509440)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     2753H-7008538
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82509440
EAN/GTIN:
     4026397510379
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Großblatt-Areca, Kunstpflanze, 125cm (82509440)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 82509440, europalms, großblattareca, kunstpflanze, 125cm, groblattareca, großblatt, areca
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 173,44*
€ 212,15*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 179,60*
€ 219,75*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,15*
€ 252,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,89*
€ 249,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,81*
€ 240,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,19*
€ 228,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.