Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Bananenbaum, Kunstpflanze, 145cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982509504
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82509504
EAN/GTIN:
     4026397583601
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
bäume
EUROPALMS Bananenbaum, Kunstpflanze, 145cm


Kunststamm mit Naturmaterial umwickelt
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den Außenbereich geeignet
Mit ca. 9 grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Stamm:1 x Kunststamm mit Naturmaterial umwickelt
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Farbe:Grün
Blattwerk:9 Blätter
Material: EVA Softkunststoff
Stil der Deko:Tropen; Zimmerpflanze
Maße:Höhe: 1,45 m
Gewicht:4,48 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Bananenbaum, Kunstpflanze, 145cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 105,06*
€ 133,47*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 112,13*
€ 142,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,28*
€ 169,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,89*
€ 149,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.