Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Bananenbaum, Kunstpflanze, 145cm (82509504)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     2753H-7009006
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82509504
EAN/GTIN:
     4026397583601
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
bäume
EUROPALMS Bananenbaum, Kunstpflanze, 145cm (82509504)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 82509504, europalms, bananenbaum, kunstpflanze, 145cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 88,33*
€ 112,81*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 105,83*
€ 134,97*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.