Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Kunstrasen Fliese, Sonne, 25x25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982600085
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82600085
EAN/GTIN:
     4026397642292
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich
EUROPALMS Kunstrasen Fliese, Sonne, 25x25cm

Die 25x25cm großen Rasen-Paneele von Europalms sind aus wasserfestem Kunststoff (LDPE) hergestellt und in 2 verschiedenen Varianten erhältlich. Sonne (hellgrün) und Schatten (dunkelgrün) mit Grashalmen in verschieden Größen und einer Gesamthöhe von ca. 7cm. Es bieten sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für die Rasenfliesen, da sich diese mit wenigen Handgriffen zusammen stecken lassen und somit auch große Flächen abgedeckt werden können. Ob für trendige Themengestaltungen wie z.B. horizontale Gärten im Innen- und Außenbereich oder für Ihre Schaufensterauslage, Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den Außenbereich geeignet
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Material:PE Polyethylen
Farbe:Hellgrün
Stil der Deko:Wald und Flur; Modern living; Zimmerpflanze
Saison:Sommer
Maße:Länge: 25 cm
Breite: 25 cm
Höhe: 7 cm

Weitere Suchbegriffe: kunstrasen grün, rasen teppich, EUROPALMS, Fliese, Sonne, 25x25cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 20,21*
€ 29,21*
€ 3,50*
ab € 59,42*
€ 78,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.