Übersicht | "Rasen-Teppich"Überbegriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
Rasenteppich Farbwunder Grün 100x50 cm (1 Angebot) Rasenteppich „Farbwunder grün“ – Zuschnitt in 4 Breiten Der Rasenteppich „Farbwunder grün“ ist eine kostengünstige und pflegeleichte Alternative zum echten Grün. Insbesondere dort, wo ein natürlich... |
Floordirekt fd-2871-100x50 |
ab € 2,65* pro Stück |
| |
Rasenteppich Farbwunder Grün 200x300 cm (1 Angebot) Rasenteppich „Farbwunder grün“ – Zuschnitt in 4 Breiten Der Rasenteppich „Farbwunder grün“ ist eine kostengünstige und pflegeleichte Alternative zum echten Grün. Insbesondere dort, wo ein natürlich... |
Floordirekt fd-2877-200x300 |
ab € 42,49* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.370,43* pro Stück |
| |
Elektro Fugenreiniger Batavia Maxxbrush Reinigung und Pflege von Terrassen, Fliesen, Kunstrasen etc. (1 Angebot) verschiedene Materialien können gereinigt und gepflegt werden: Stein, Holzböden, Terrassen, Terrassen, Pflaster Klinker, Waal, Fliesen, Naturstein und Kunstrasen entfernt Unkraut, Moos, Algen und S... |
|
ab € 133,85* pro Stück |
| |
Kunstrasen Rasenteppich mit Drainage Balkon Garten, Hochflor ca. 32 mm, 2m 4m, 28 grün, Variante: 500 x 400cm (1 Angebot) Kunstrasen Rasenteppich mit Drainage Balkon Garten, Hochflor ca. 32 mm, 2m 4m, 28 grünMUSTERVERLAUF, FARBGLEICHHEIT, PFLEGEHINWEIS, TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: Sollten Sie mehrere Teile des gleichen ... |
|
ab € 140,23* pro 20 m² |
| |
Derbystar Fußball Atmos Light AG Kunstrasen, 5 (2 Angebote) Der Fußball Atmos Light AG Kunstrasen ist speziell für das Training der E- und D-Jugend auf Kunstrasen geeignet. Eine weiche und langlebige Oberfläche und die guten Spieleigenschaften machen den Ba... |
|
ab € 16,33* pro Stück |
| |
|
|
ab € 35,77* pro Stück |
| |
Kunstrasen Rasenteppich mit Noppen Balkon Garten, Nadelvlies Nadelfilz, 2m 1,33m 4m, dunkel-grün, Variante: 150 x 133cm (1 Angebot) Kunstrasen Rasenteppich mit Noppen Balkon Garten, Nadelvlies Nadelfilz, 2m 1,33m 4m, dunkel-grünMUSTERVERLAUF, FARBGLEICHHEIT, PFLEGEHINWEIS, TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: Sollten Sie mehrere Teile des... |
|
ab € 8,93* pro 1,995 m² |
| |
Derbystar Fußball Atmos S-Light AG Kunstrasen, 3 (2 Angebote) Der Fußball Atmos S-Light AG Kunstrasen ist speziell für die Nutzung auf Kunstrasen konzipiert. Dank seines reduzierten Gewichts eignet er sich besonders für die Verwendung in der E- und D-Jugend. ... |
|
ab € 15,04* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,33* pro Stück |
| |
Kunstrasen Premium Spring Grün Höhe: 10 mm 100x50 cm (1 Angebot) Rasenteppich Premium "Spring" - In verschiedenen Farben und Größen Es muss nicht immer langweilig sein! Das beweist dieser robuste Rasenteppich in 5 auffälligen Farben. Der Outdoor-Belag verbindet ... |
Floordirekt fd-30864-100x50 |
ab € 5,33* pro Stück |
| |
Kunstrasen Premium Spring Grün Höhe: 7 mm 100x150 cm (1 Angebot) Rasenteppich Premium "Spring" - In verschiedenen Farben und Größen Es muss nicht immer langweilig sein! Das beweist dieser robuste Rasenteppich in 5 auffälligen Farben. Der Outdoor-Belag verbindet ... |
Floordirekt fd-30862-200x150 |
ab € 11,25* pro Stück |
| |
Kunstrasen Riviera Polhöhe: 14 mm 100x150 cm (1 Angebot) Kunstrasenteppich „Riviera“ – 14 mm Polhöhe Wie wäre es mit einem Urlaub auf Balkonien? Tauchen Sie Ihren Balkon in lebendiges Grasgrün und versehen ihn mit dem Kunstrasenteppich „Riviera“. Der 14 ... |
Floordirekt fd-26229-100x150 |
ab € 18,00* pro Stück |
| |
Kunstrasen Vita Polhöhe: 40 mm 100x100 cm (1 Angebot) Kunstrasen „Vita“ – 40 mm Polhöhe Der hochflorige Kunstrasen „Vita“ ist die ideale Alternative zum Naturrasen und eignet sich perfekt für private Gärten oder gewerbliche Grünflächen. Mit einer stat... |
Floordirekt fd-26228-100x100 |
ab € 24,86* pro Stück |
| |
Rasenteppich Farbwunder Pro Grün 200x150 cm (2 Angebote) Rasenteppich „Farbwunder PRO“ – grün Der grüne Rasenteppich „Farbwunder PRO“ ist ein überaus robuster Balkon- oder Outdoor-Belag, der durch seine kräftigen Farben und die ansprechende Textur gefäll... |
Floordirekt fd-26690-200x150 |
ab € 15,20* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Rasen-Teppich | | ![](/p.gif) | Mit Kunstrasen die Außenflächen begrünen
Viele Unternehmen verwenden die Teppiche als Bodenbelag für ihre Außenflächen. Kunstrasen wird außerdem für halboffene Bereiche wie Terrassen und Balkone eingesetzt, im Innenbereich für Schaufenster und Wintergärten oder auf Messen.
Einfache Rasenteppiche
Einfache Rasenteppiche gleichen nur von der Farbe einem Rasen, davon abgesehen sind es normale, pflegeleichte Teppiche für draußen. Man verwendet sie vorzugsweise für Balkone, Terrassen, Campingwagen und Boote.
„Echter“ Kunstrasen
Dieser sieht einem Naturrasen sehr ähnlich. Gut verarbeitetes Kunstgras lässt sich von echtem Rasen kaum unterscheiden. Zum Beispiel finden sich zwischen den grünen Halmen vereinzelt auch welche, die vertrockneten Halmen ähneln und den Rasen damit natürlicher aussehen lassen.
Schmutzfangmatten
Kunstrasen als Schmutzfangmatten haben die Funktion von Vorlegern inne. Vorleger fallen durch die Grashalme sofort auf. Sie sind meist in einen wetterfesten Metallrahmen eingefasst; auch in die Rasenfläche befinden sich Metallstreben für den groben Schmutz.
Woraus bestehen die Kunstrasen-Teppiche?
Für den Belag setzen die Hersteller unter anderem folgende Fasern ein:
- Polyethylen (PE): Eine belastbare Faser mit hoher Wasseraufnahme, die schnell trocknet. PE-Teppiche eignen sich für Sportplätze, Gärten und Außenflächen.
- Polypropylen (PP): Sehr widerstandsfähig und reißfest. PP-Rasen sehen meist nicht sehr natürlich aus, sind aber preisgünstig und werden bevorzugt für große Flächen oder eine einzige Saison verwendet.
- Polyamid (Nylon): Die Faser mit der höchsten Reißfestigkeit, zudem elastisch, lange haltbar und widerstandsfähig. Nylon kann auch die höchste Wassermenge aufnehmen.
Verschiedene Größen und Farben
Kunstrasenteppiche von der Rolle kommen in Standardbreiten von bis zu 6 Metern oder mehr. Weiterhin sind Einzelteppiche in vielen unterschiedlichen Längen und Breiten erhältlich. Grün ist natürlich die bevorzugte Farbe. Vereinzelt gibt es auch Rasenteppiche (ohne Halme) in allen anderen Farben.
Auf welche Qualitätsmerkmale sollten Sie achten?
Vor allem im Innenbereich sollte der Teppich schwer entflammbar sein, erkennbar an der Klassifizierung Cfl-S1 (früher B1). Für den Einsatz im Außenbereich ist eine integrierte Noppendrainage erforderlich, damit Regen- und Schmelzwasser abfließen. Ein zu leichter Teppich bildet leicht Wellen. Eine dichtere Grasfläche richtet sich bei hoher Beanspruchung schneller wieder auf.
Tipps für Verlegung und Pflege
In einigen Fällen erhalten Sie den Rasen auf Rollen – das heißt, die Halme sind zunächst plattgedrückt. Mit einer Bürste oder einem Schrubber lassen sie sich wieder aufrichten. Sollen die Halme dauerhaft aufrecht bleiben, ist die Zugabe von Quarzsand möglich. Dieser wird nach der Verlegung eingebürstet. Der Sand erhöht auch das Gewicht, sodass der Teppich nicht verrutscht und keine Falten wirft. Die Verfüllung mit Quarzsand ist meist bei PP-Teppichen sinnvoll, bei PE-Teppichen ist es nicht erforderlich. Fragen Sie gegebenenfalls beim Händler bzw. Hersteller nach. Teppiche im Außenbereiche können Sie mit dem Wasserschlauch oder der Gießkanne von Schmutz befreien. Innen genügt der Staubsauger. Intensiv genutzten Kunstrasen sollten Sie alle drei bis vier Wochen aufbürsten.
|
|