Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Alliumgras, Kunstpflanze, weiß, 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982600169
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82600169
EAN/GTIN:
     4026397679854
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Alliumgras, Kunstpflanze, weiß, 120 cm

Mit dem künstlichen Alliumgras von Europalms holen Sie sich ein Stück Sommer in Ihr Zuhause oder Ihre Geschäftsräume. Es ist vielseitig einsetzbar und mit wenigen Handgriffen lassen sich gezielt florale Akzente setzen.Die wunderschöne Staude hat eine Gesamthöhe von ca. 120 cm und besteht aus 3 unterschiedlich hohen Blumendolden mit sternförmigen weißen Blüten. Diese sind von üppig angeordneten riemenförmigen Laubblättern aus PE umgeben, die beim Aufstellen bereits von selbst in Form fallen.Als Abdeckung des im Lieferumfang enthaltenen Basis-Gärtnertopfs dienen eingearbeitete Kieselsteine und künstliches Moos. Somit kann er sowohl als Standhilfe für einen Übertopf dienen, als auch als Deko-Topf verwendet werden.
Selbstständig in Form fallend
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern
ca. 3 weißfarbenen formschönen Blüten
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufbau:Selbstständig in Form fallend
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf mit Dekosteinen
Material:PE Polyethylen
Farbe:Grün/weiß
Blattwerk:Material: PE Polyethylen
Blüten:Anzahl: ca. 3 Stück
Farbe: weiß
Material: Textil
Stil der Deko:Modern living
Saison:Frühjahr
Maße:Höhe: 1,2 m
Gewicht:1,50 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Alliumgras, Kunstpflanze, weiß, 120
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 73,82*
€ 95,27*
€ 3,50*
ab € 82,55*
€ 105,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.