Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Alliumgras, Kunstpflanze, weiß, 120 cm (82600169)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     2753H-7013545
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82600169
EAN/GTIN:
     4026397679854
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Alliumgras, Kunstpflanze, weiß, 120 cm (82600169)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 82600169, europalms, alliumgras, kunstpflanze, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 6,99*
ab € 73,82*
€ 95,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 82,55*
€ 105,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.