Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Kristalltulpe, Kunstblume, gelb 61cm 12x


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982600207
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82600207
EAN/GTIN:
     4026397436617
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
kunstblume tulpe
EUROPALMS Kristalltulpe, Kunstblume, gelb 61cm 12x


Biegsam
Für den Außenbereich geeignet
gelbfarbenen formschönen Blüten
Ideal für Arrangements
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Aufbau:Biegsam
Material:PE Polyethylen
Farbe:Gelb
Blüten:Farbe: gelb
Saison:Frühjahr
Maße:Länge: 61 cm
Gewicht:920 g

Weitere Suchbegriffe: blumen, blätter, zweige, EUROPALMS, Kristalltulpe, Kunstblume, gelb, 61cm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 79,52*
€ 101,78*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 101,89*
€ 129,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,78*
€ 121,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,97*
€ 120,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,36*
€ 113,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,49*
€ 110,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,52*
€ 94,63
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 6,62667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.