Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Kristalltulpe, Kunstblume, gelb 61cm 12x (82600207)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     2753H-7014037
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82600207
EAN/GTIN:
     4026397436617
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
blumen, blätter, zweige
EUROPALMS Kristalltulpe, Kunstblume, gelb 61cm 12x (82600207)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 82600207, europalms, kristalltulpe, kunstblume, gelb, 61cm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 79,91*
€ 102,16*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 102,95*
€ 130,17*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.