Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Lavendel, Kunstpflanze, lila, im Dekotopf, 45cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982600211
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82600211
EAN/GTIN:
     4026397438192
Suchbegriffe:
Textilpflanze
Übertopf
europalms übertopf
übertopf lila
EUROPALMS Lavendel, Kunstpflanze, lila, im Dekotopf, 45cm

Holen Sie sich mit der künstlichen Lavendelkomposition von Europalms einen Hauch Provence in Ihr Zuhause:Dieses Arrangement besteht aus einem dekorativen Pflanztopf, in dem eine künstliche Lavendelpflanze mit Gras arrangiert wurde. Ihre Blütenrispen sind unterschiedlich hoch gestuft und reich mit lilafarbenen Blüten bestückt. Auch die samtigen Blätter wurden dem natürlichen Vorbild detailgetreu nachempfunden.Die Kunstpflanze hat eine Gesamthöhe von ca. 45 cm und findet ihren Einsatz hauptsächlich als stilvolle Tisch- und Thekendekoration.
Geliefert mit Transportschutz
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Formschöne Grasbüschel
ca. 13 lilafarbenen formschönen Blüten
Ideal für Tisch- und Thekendekorationen
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Designgefäß
Farbe:Creme
Blattwerk:Material: PE Polyethylen
Grasbüschel:13 Stück
Blüten:Anzahl: ca. 13 Stück
Farbe: lila
Material: Textil
Stil der Deko:Mediterranes Flair; Zimmerpflanze
Saison:Sommer
Maße:Höhe: 45 cm
Gewicht:720 g

Weitere Suchbegriffe: textilpflanze lavendel, EUROPALMS, Lavendel, Kunstpflanze, lila, im
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 33,90*
€ 45,92*
€ 3,50*
ab € 68,13*
€ 88,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.