Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Buchsspiralbaum, künstlich, 180cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982607612
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82607612
EAN/GTIN:
     4026397456127
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
Textilpflanze
EUROPALMS Buchsspiralbaum, künstlich, 180cm


Kunststamm
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den Außenbereich geeignet
Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Stamm:Kunststamm
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Farbe:Grün
Blattwerk:Material: PE Polyethylen
Stil der Deko:Mediterranes Flair; Modern living; Bier und Wein
Maße:Höhe: 1,8 m
Gewicht:11,70 kg

Weitere Suchbegriffe: blumen, blätter, zweige, EUROPALMS, Buchsspiralbaum, künstlich, 180cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 255,64*
€ 306,37*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 339,45*
€ 406,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,26*
€ 483,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,20*
€ 477,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,36*
€ 449,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,87*
€ 437,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,45*
€ 403,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.