Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Buchsspiralbaum, künstlich, 180cm (82607612)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     2753H-7015514
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82607612
EAN/GTIN:
     4026397456127
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
Textilpflanze
EUROPALMS Buchsspiralbaum, künstlich, 180cm (82607612)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: blumen, blätter, zweige, 82607612, europalms, buchsspiralbaum, künstlich, 180cm, knstlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 252,94*
€ 308,81*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 257,89*
€ 312,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,64*
€ 372,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,22*
€ 365,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,08*
€ 344,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,55*
€ 337,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,89*
€ 306,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.