Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Mexikanischer Kaktus, Kunstpflanze, grün, 117cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982801071
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82801071
EAN/GTIN:
     4026397636239
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Mexikanischer Kaktus, Kunstpflanze, grün, 117cm

Was verbindet man mit einer typischen Wüstenlandschaft? Kakteen? Dann darf der 2-armige künstliche Mexikanische Kaktus von Europalms bei Ihrer Dekorationsgestaltung nicht fehlen! Das Deko-Objekt ist aus hochwertigem Kunststoff gearbeitet. Dabei wurde unter anderem die Braunfärbung der älteren kleinen Stacheln mit ihrem Filz, als auch das frische hellgrün der Spitzen detailgetreu umgesetzt. Ob im Wellnessbereich, Bistro, Ladengeschäft oder bei Ihnen zu Hause - er ist immer ein Blickfang. Im Lieferumfang ist ein mit kleinen Steinen bedeckter Basis-Gärtnertopf enthalten, welcher der Pflanze einen stabilen Stand beim Einstellen in einen Übertopf gibt.
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den Außenbereich geeignet
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf mit Dekosteinen
Material:PE Polyethylen
Farbe:Grün
Stil der Deko:Mediterranes Flair; Wüstenlandschaft; Modern living
Saison:Sommer
Maße:Höhe: 1,17 m
Pflanzgefäß
Maße:Durchmesser: Ø 36 cm

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Mexikanischer, Kaktus, Kunstpflanze, grün
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 129,09*
€ 161,27*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 149,26*
€ 185,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,53*
€ 220,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,02*
€ 201,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.