Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Mexikanischer Kaktus, Kunstpflanze, grün, 117cm (82801071)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     2753H-7015520
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82801071
EAN/GTIN:
     4026397636239
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Mexikanischer Kaktus, Kunstpflanze, grün, 117cm (82801071)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 82801071, europalms, mexikanischer, kaktus, kunstpflanze, grün, 117cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 116,77*
€ 147,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 128,92*
€ 161,35*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,35*
€ 192,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,49*
€ 188,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,41*
€ 178,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,25*
€ 170,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.