Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Mexikanischer Kaktus, Kunstpflanze, grün, 123cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982801072
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82801072
EAN/GTIN:
     4026397636246
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Mexikanischer Kaktus, Kunstpflanze, grün, 123cm

MODERN LIVING oder klassische Dekoration? Diese beiden Anforderungen schließen sich bei diesem Klassiker nicht aus. Denn auch bei einer Kombination von modernen Ausstattungs- oder Einrichtungselementen sticht er positiv hervor. Setzten Sie Akzente!Der Deko-Kaktus ist aus hochwertigem Kunststoff gearbeitet, dessen natürlicher Farbverlauf kaum einen Unterschied zu seinem natürlichen Vorbild erkennen lässt. Die Stacheln oder Dornen sind aus weichem Material und somit eine ungefährliche Alternative zur Original-Pflanze. Durch mehrere eng anliegende Seiten-Arme bekommt er eine imposante Erscheinung, benötigt aber trotzdem nicht zu viel Platz.Im Lieferumfang ist ein mit kleinen Steinen bedeckter Basis-Gärtnertopf enthalten, welcher der Pflanze einen stabilen Stand beim Einstellen in einen Übertopf gibt.
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Material:PE Polyethylen
Farbe:Grün
Stil der Deko:Mediterranes Flair; Wüstenlandschaft; Modern living
Saison:Sommer
Maße:Höhe: 1,23 m
Gewicht:3,90 kg
Pflanzgefäß
Maße:Durchmesser: Ø 27 cm

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Mexikanischer, Kaktus, Kunstpflanze, grün
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 149,94*
€ 184,96*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 184,99*
€ 225,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,94*
€ 268,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,88*
€ 266,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,23*
€ 254,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,03*
€ 243,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,99*
€ 220,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.