Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Mexikanischer Kaktus, Kunstpflanze, grün, 123cm (82801072)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     2753H-7015544
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82801072
EAN/GTIN:
     4026397636246
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Mexikanischer Kaktus, Kunstpflanze, grün, 123cm (82801072)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 82801072, europalms, mexikanischer, kaktus, kunstpflanze, grün, 123cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 150,15*
€ 185,94*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 185,11*
€ 227,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,94*
€ 221,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,42*
€ 218,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,07*
€ 198,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.