Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Orchideen-Kaktus, Kunstpflanze, 160cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982809035
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82809035
EAN/GTIN:
     4026397259049
Suchbegriffe:
Textilpflanze
textilpflanze orchidee
EUROPALMS Orchideen-Kaktus, Kunstpflanze, 160cm


Kunststamm
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den Außenbereich geeignet
Mit ca. 29 naturgetreuen Blättern
High quality
Stamm:2 x Kunststamm
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Designgefäß
Material:PE Polyethylen
Farbe:Grün
Blattwerk:29 Blätter
Stil der Deko:Wüstenlandschaft; Tropen; Zimmerpflanze
Maße:Höhe: 1,6 m
Gewicht:22,50 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Orchideen-Kaktus, Kunstpflanze, 160cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 296,63*
€ 357,60*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 392,67*
€ 466,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,71*
€ 555,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,31*
€ 548,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,46*
€ 514,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,91*
€ 502,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,67*
€ 467,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.