Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Orchideen-Kaktus, Kunstpflanze, 160cm (82809035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     2753H-7017013
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82809035
EAN/GTIN:
     4026397259049
Suchbegriffe:
Textilpflanze
textilpflanze orchidee
EUROPALMS Orchideen-Kaktus, Kunstpflanze, 160cm (82809035)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 82809035, europalms, orchideenkaktus, kunstpflanze, 160cm, orchideen, kaktus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 296,63*
€ 357,60*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 392,67*
€ 466,71*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,60*
€ 425,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,31*
€ 422,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,35*
€ 391,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,69*
€ 384,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,63*
€ 352,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.