Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Dekotopf-Set "INDIA" 74/54/44cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983011268
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83011268
EAN/GTIN:
     4026397551617
Suchbegriffe:
Übertopf
EUROPALMS Dekotopf-Set "INDIA" 74/54/44cm


Material:PE Polyethylen
Farbe:Braun
Maße:Höhe: 54 cm
Durchmesser: Ø 24 cm
Höhe: 44 cm
Durchmesser: Ø 24 cm
Höhe: 74 cm
Durchmesser: Ø 24 cm
Gewicht:9,8 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Dekotopf-Set, INDIA, 74/54/44cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 162,24*
€ 200,61*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 161,96*
€ 200,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,88*
€ 239,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,92*
€ 237,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,77*
€ 228,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,41*
€ 219,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,96*
€ 192,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.