Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS LEICHTSIN CUP-49, braun, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983011815
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83011815
EAN/GTIN:
     4026397416169
Suchbegriffe:
Übertopf
übertopf braun
europalms übertopf
EUROPALMS LEICHTSIN CUP-49, braun, glänzend


Material:PE Polyethylen; Aluminium
Farbe:Braun, hochglänzend
Randbreite:3 cm
Materialstärke:3 mm
Maße:Höhe: 49 cm
Durchmesser: Ø 34 cm
Gewicht:2,15 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, LEICHTSIN, CUP-49, braun, glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 79,69*
€ 101,94*
€ 3,50*
ab € 101,77*
€ 129,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.