Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS LEICHTSIN CUP-69, silber, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983011816
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83011816
EAN/GTIN:
     4026397416176
Suchbegriffe:
Übertopf
übertopf silber
europalms übertopf
EUROPALMS LEICHTSIN CUP-69, silber, glänzend


Material:PE Polyethylen; Aluminium, 3 mm
Farbe:Silber, hochglänzend
Randbreite:2,5 cm
Maße:Höhe: 69 cm
Durchmesser: Ø 47 cm
Gewicht:4,75 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, LEICHTSIN, CUP-69, silber, glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 159,78*
€ 198,95*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 160,78*
€ 200,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,78*
€ 238,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,42*
€ 237,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,43*
€ 226,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,47*
€ 217,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,78*
€ 191,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.