Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS LEICHTSIN CUP-69, schwarz, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983011819
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83011819
EAN/GTIN:
     4026397416206
Suchbegriffe:
Übertopf
übertopf schwarz
europalms übertopf
EUROPALMS LEICHTSIN CUP-69, schwarz, glänzend


Material:PE Polyethylen; Aluminium
Farbe:Schwarz, hochglänzend
Randbreite:2,5 cm
Materialstärke:3 mm
Maße:Höhe: 69 cm
Durchmesser: Ø 47 cm
Gewicht:4,85 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, LEICHTSIN, CUP-69, schwarz, glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 159,90*
€ 197,57*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 161,25*
€ 199,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,39*
€ 237,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,03*
€ 235,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,04*
€ 224,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,25*
€ 191,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.