Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS LEICHTSIN TOWER-80, braun, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983011830
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83011830
EAN/GTIN:
     4026397416817
Suchbegriffe:
Übertopf
übertopf braun
europalms übertopf
EUROPALMS LEICHTSIN TOWER-80, braun, glänzend


Material:PE Polyethylen; Aluminium, 3 mm
Farbe:Braun, hochglänzend
Randbreite:3,5 cm
Maße:Höhe: 80 cm
Durchmesser: Ø 38 cm
Gewicht:5,00 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, LEICHTSIN, TOWER-80, braun, glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 110,99*
€ 140,07*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 124,84*
€ 156,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,55*
€ 183,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.