Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS LEICHTSIN CUBE-40, rot, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983011848
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83011848
EAN/GTIN:
     4026397416527
Suchbegriffe:
Übertopf
übertopf rot
europalms übertopf
EUROPALMS LEICHTSIN CUBE-40, rot, glänzend


Material:PE Polyethylen; Aluminium
Farbe:Rot, hochglänzend
Randbreite:3 cm
Materialstärke:3 mm
Maße:Länge: 80 cm
Breite: 30 cm
Höhe: 40 cm
Gewicht:5,80 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, LEICHTSIN, CUBE-40, rot, glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 119,85*
€ 150,64*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 136,75*
€ 170,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,15*
€ 202,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,96*
€ 192,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,14*
€ 183,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.