Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS LEICHTSIN ELEGANCE-69, weiß, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983011857
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83011857
EAN/GTIN:
     4026397416619
Suchbegriffe:
Übertopf
übertopf weiß
europalms übertopf
EUROPALMS LEICHTSIN ELEGANCE-69, weiß, glänzend


Material:PE Polyethylen; Aluminium, 3 mm
Farbe:Weiß, hochglänzend
Randbreite:2,5 cm
Maße:Höhe: 69 cm
Durchmesser: Ø 39 cm
Gewicht:2,95 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, LEICHTSIN, ELEGANCE-69, weiß, glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 124,91*
€ 157,29*
€ 3,50*
ab € 134,28*
€ 167,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,32*
€ 184,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,89*
€ 179,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,34*
€ 169,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.