Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS LEICHTSIN ELEGANCE-69, schwarz, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983011859
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83011859
EAN/GTIN:
     4026397416633
Suchbegriffe:
Übertopf
übertopf schwarz
europalms übertopf
EUROPALMS LEICHTSIN ELEGANCE-69, schwarz, glänzend


Material:PE Polyethylen; Aluminium
Farbe:Schwarz, hochglänzend
Randbreite:2,5 cm
Materialstärke:3 mm
Maße:Höhe: 69 cm
Durchmesser: Ø 39 cm
Gewicht:3,10 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, LEICHTSIN, ELEGANCE-69, schwarz, glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 125,02*
€ 156,58*
€ 3,50*
ab € 133,99*
€ 166,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,19*
€ 183,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.