Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS LEICHTSIN ELEGANCE-110, schwarz, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983011864
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83011864
EAN/GTIN:
     4026397416688
Suchbegriffe:
Übertopf
übertopf schwarz
europalms übertopf
EUROPALMS LEICHTSIN ELEGANCE-110, schwarz, glänzend


Material:PE Polyethylen; Aluminium
Farbe:Schwarz, hochglänzend
Randbreite:4 cm
Materialstärke:3 mm
Maße:Höhe: 1,1 m
Durchmesser: Ø 50 cm
Gewicht:6,00 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, LEICHTSIN, ELEGANCE-110, schwarz, glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 186,34*
€ 231,85*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 240,10*
€ 295,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,60*
€ 351,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,25*
€ 347,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,82*
€ 321,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,80*
€ 307,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,10*
€ 285,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.