Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS LEICHTSIN ELEGANCE-110, braun, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983011865
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83011865
EAN/GTIN:
     4026397416695
Suchbegriffe:
Übertopf
übertopf braun
europalms übertopf
EUROPALMS LEICHTSIN ELEGANCE-110, braun, glänzend


Material:PE Polyethylen; Aluminium
Farbe:Braun, hochglänzend
Randbreite:4 cm
Materialstärke:3 mm
Maße:Höhe: 1,1 m
Durchmesser: Ø 50 cm
Gewicht:6,10 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, LEICHTSIN, ELEGANCE-110, braun, glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 186,55*
€ 230,97*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 239,21*
€ 294,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,68*
€ 350,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,72*
€ 347,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,15*
€ 325,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,98*
€ 317,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,21*
€ 284,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.