Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS LEICHTSIN BASIC-50, braun, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983011870
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83011870
EAN/GTIN:
     4026397416749
Suchbegriffe:
Übertopf
EUROPALMS LEICHTSIN BASIC-50, braun, glänzend


Material:PE Polyethylen; Aluminium
Farbe:Braun, hochglänzend
Randbreite:3,5 cm
Materialstärke:3 mm
Maße:Höhe: 50 cm
Durchmesser: Ø 45 cm
Gewicht:3,65 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, LEICHTSIN, BASIC-50, braun, glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 114,80*
€ 147,41*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 125,51*
€ 156,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,11*
€ 185,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.