Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPAND XPTC30KVS Trusscover 300cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXPAND
EXPAND
Artikel-Nr.:
     1039D-963983312180
Hersteller:
     EXPAND
Herst.-Nr.:
     83312180
EAN/GTIN:
     4260338790431
Suchbegriffe:
Traversenverkleidung
Trusscover
EXPAND XPTC30KVS Trusscover 300cm schwarz


Permanent flammenhemmende Ausrüstung nach DIN 4102-1 (B1), dadurch auch hervorragend geeignet für den Event- und Messebau
Perfekt für die Wiedergabe von Lichtprojektionen
Extrem dehnbarer Stoff
Immer wieder waschbar (Maschine)
Passt über alle gängigen 3- und 4-Punkt-Traversen mit Schenkellängen bis 30 cm
Farbe:Schwarz
Maße:Länge: 3 m
Gewicht:420 g

Weitere Suchbegriffe: EXPAND, XPTC30KVS, 300cm, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,26*
€ 238,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,55*
€ 235,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,88*
€ 227,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,78*
€ 221,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.