Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Tannenbaum, 240cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983500108
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83500108
EAN/GTIN:
     4026397385052
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
bäume
EUROPALMS Tannenbaum, 240cm


Metallstamm
Bei Auslieferung ist der Artikel zerlegt
Für den Außenbereich geeignet
Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern
High quality
Stamm:Metallstamm
Lieferung:Zerlegt
Aufstellung/Befestigung:Ständer
Material:Kunststoff
Farbe:Grün
Zweigspitzen:Ca. 1470 Stück
Stil der Deko:Wald und Flur
Saison:Weihnachten
Maße:Höhe: 2,4 m
Gewicht:4,90 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Tannenbaum, 240cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 95,49*
€ 120,55*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 98,79*
€ 124,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.