Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europalms 83500108 Weihnachtsbaum Tanne 240 cm Grün (83500108)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     2753H-5801425
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83500108
EAN/GTIN:
     4026397385052
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
bäume
Europalms 83500108 Weihnachtsbaum Tanne 240 cm Grün (83500108)
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,9 kg
Weitere Suchbegriffe: 83500108, europalms, tannenbaum, 240cm, weihnachtsbaum, tanne, grün
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 95,49*
€ 120,55*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 98,79*
€ 124,45*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.