| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-9019200082 Herst.-Nr.: FK-MF EAN/GTIN: 8011564827134 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 100m flexibles mittleres Polyolefine-, Isolierrohr, metrisch, gewellt, grau, M 16 mm selbstverlöschend flammwidrig für die Unterputzverlegung geeignet für den Einsatz in Beton, Zwischendecken, schwimmenden Estrich und Zement mit hochgleitfähiger Innenschicht (nur M 20 mm und M 25 mm) Klassifikation 33232
Druckfestigkeit: mittel (750N) Schlagfestigkeit: mittel (2J) Tiefste zulässige Temperatur: -5°C Höchste zulässige Temperatur: +105°C biegsam Ø: M 16 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leerrohr, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, schutzschlauch 100m, schutzschlauch, schutzrohr gewiss, flexibles, mittleres, Polyolefine-, FK-MF |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |