Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Blitz-/Überspannungsableiter, TRS50, für Normschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Blitz-/Überspannungsableiter
Kombi-Blitz-/Überspannungsableiter
Artikel-Nr.:
     1039H-9019357036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     357036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter
Kombi-Blitz-/Überspannungsableiter, TRS50, für Normschiene

3-Phasen-Kombi-Ableiter für TT- und TNC-S Systeme
zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem bei Wohngebäuden mit und ohne äußeren Blitzschutz
Schutzwirkung Typ 1 + Typ 2
300V/160A
mit optischer Funktionsanzeige
Montage auf Hutschiene
Iimp 12,5kA/50kA, In 20/80kA, Uoc 6kV, Up 1,5kV
geeignet für Vorzählereinbau nach VDE-AR-N

Weitere Suchbegriffe: Kombi-Blitz-/Überspannungsableiter, TRS50, für, Normschiene, 357036
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,63*
€ 281,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,73*
€ 279,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,73*
€ 268,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,59*
€ 261,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,99*
€ 230,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.