Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-System-Unterbauleuchte, LUXI LINK, 24V, 3W, 180 lm, H 8, B 18, L 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-System-Unterbauleuchte
LED-System-Unterbauleuchte
EEL
Artikel-Nr.:
     1039H-9019564000
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     564000
EAN/GTIN:
     4028085401020
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
led unterbauleuchte 24v
unterbauleuchte led
unterbauleuchte
LED-System-Unterbauleuchte, LUXI LINK, 24V, 3W, 180 lm, H 8, B 18, L 150

Aluminium-Unterteil
Kunststoffabdeckung opal für eine homogene Lichtverteilung
dimmbar
SMD LEDs/24V, 3000K
mit Steckverbindungssystem
Abstrahlwinkel 100°
Lieferung ohne Anschlussleitung, Verbindern und Netzteil
max. Schienenlänge bis 4 m
Leuchtmittel nicht wechselbar
Lebensdauer bis 40.000 Stunden
Leistung: 3W, 180 lm
Maße, mm: H 8, B 18, L 150

Weitere Suchbegriffe: LED-System-Unterbauleuchte, LUXI, LINK, 24V, 564000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2
€ 9,45*
ab € 6,29*
€ 9,16*
€ 8,50*
ab € 6,40*
€ 9,30*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 16,93*
€ 24,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.