Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lichtschiene LUXI LINK, Länge 15cm, 24Vdc, 3W 3000K 180lm 100°, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lichtschiene LUXI LINK, Länge 15cm, 24Vdc, 3W 3000K 180lm 100°, Weiß
LED Lichtschiene LUXI LINK, Länge 15cm, 24Vdc, 3W 3000K 180lm 100°, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-SIG-4010201
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-4010201
EAN/GTIN:
     4028085401020
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
led unterbauleuchte 24v
unterbauleuchte led
unterbauleuchte

LED Lichtschiene LUXI LINK, Länge 15cm, 24Vdc, 3W 3000K 180lm 100°, Weiß

  • Marke: SIGOR
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: SIG-4010201
  • Schaltzyklen: 100000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 15∕ 1,8∕ 0,8 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Lichtstrom: 180 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 82 Ra
  • Farbe: weiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 666791
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2
€ 9,45*
ab € 6,29*
€ 9,16*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 6,40*
€ 9,30*
4 Tage
16
€ 6,99*
ab € 16,93*
€ 24,30*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.