Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe, MR16, PARATHOM PRO, GU5,3/12V, 3,6W (20W), 230 lm, 2700K, L 46, Ø 51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe
LED-Reflektorlampe
EEL
Artikel-Nr.:
     1039H-9019626079
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     626079
EAN/GTIN:
     4058075431652
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED-Reflektorlampe, MR16, PARATHOM PRO, GU5,3/12V, 3,6W (20W), 230 lm, 2700K, L 46, Ø 51

dimmbar
Voll-Glas-Reflektor
hohe Farbwiedergabe Ra97
Abstrahlwinkel 36°
Lebensdauer bis 40.000 Stunden
Leistung: 3,6W (20W), 230 lm
Farbtemperatur: 2700K
Maße, mm: L 46, Ø 51

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 6,90*
ab € 18,55*
€ 27,97*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 19,53*
€ 28,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075609433
ab € 19,99*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075609396
ab € 9,89*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075609334
ab € 11,80*
Ähnlich
Osram
4058075609372
ab € 18,34*
Ähnlich
Osram
4058075431614
ab € 5,87*
Ähnlich
Osram
Nr.: 535905
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.