Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Haftöl Magna SW DX 68, 20L E4 Castrol


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890848096574
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     158D2D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
20 Liter Haftöl Magna SW DX 68, 20L E4 Castrol

20 Liter Haftöl Magna SW DX 68, 20L E4 Castrol

Spezifikation
Gebindegröße 20 Ltr. Kanister
Marke CASTROL
Viskosität ISO-VG 68
Herstellerfreigabe Typ CGLP
Kategorie Bettbahnöl / Gleitbahnöl
Castrol Magna SW DX Öle (bisherige Produktbezeichnung Castrol Magnaglide DX Reihe) verfügen über ein hervorragendes Demulgierverhalten und ein ausgeprägtes Haftvermögen. Das verhindert die Vermischung mit dem wassermischbaren Kühlschmierstoff. Somit entstehen weder Trampöle noch kommt es zu Verklebungen oder Verkrustungen. Hochwertige Additive verhindern ein Durchdrücken des Schmierfilms bzw. ein Abwaschen beim Einsatz von wassermischbaren Kühlschmierstoffen. Dadurch werden sogenannte Stick-Slip Bewegungen (Ruckgleiten) auchbei hohen Belastungen vermieden, die die Bearbeitungsgenauigkeit beeinträchtigen und im Extremfall zum Festsetzen des Werkzeugschlittens führen können. Besondere Eigenschaften von Castrol Magna SW DX Ölen sind das konstante Gleitverhalten, das hervorragende Haftvermögen (für horizontale und vertikale Führungsbahnen), der gute Verschleißschutz, sowie der sehr gute Korrosionsschutz und die Alterungsbeständigkeit. Castrol Magna SW DX Öle sind Bettbahnöle vom Typ CGLP, gekennzeichnet gemäß DIN 51502.Castrol Magna SW DX Öle eignen sich zur Schmierung von Bettbahnen und Führungen an Werkzeugmaschinen. Die Produkte sind besonders für kunststoffbeschichtete Gleitbahnen geeignet. Die bei Verwendung von herkömmlichen, nicht demulgierenden Bettbahnölen möglicherweise auftretenden Quellungen des Kunststoffes treten mit Castrol Magna SW DX nicht auf. Besonders zu empfehlen ist der Einsatz von Castrol Magna SW DX als Bettbahnöle in Kombination mit den wassermischbaren Kühlschmierstoffen von Castrol.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, ketten und haftschmierstoff, Castrol, Magna, SW, DX, 158D2D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Liter (ab € 7,1895* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,71*
€ 211,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,21*
€ 208,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,79*
€ 203,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,27*
€ 195,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,79*
€ 171,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.