Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Vakuumpumpenöl Motanol HV 100, 20L DE Aral


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmierstoff
Schmierstoff
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100750
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     155CB8
EAN/GTIN:
     4008177086328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vakuumpumpenöl
aral vakuumpumpenöl
vakuumpumpenöl
20 Liter Vakuumpumpenöl Motanol HV 100, 20L DE Aral

Aral Motanol HV 100
Vakuumpumpenöl
Beschreibung
Aral Motanol HV 100 ist ein spezielles Vakuumpumpenöl mit einem engen Siedebereich für mechanische Feinund
Hochvakuumpumpen.
Aral Motanol HV 100 ist auf einer Kernfraktion eines paraffinbasischen Solvent-Raffinats aufgebaut und zeichnet
sich durch einen sehr hohen Siedebeginn, einen niedrigen Dampfdruck sowie einen geringen
Verdampfungsverlust und eine geringe Verkokungsneigung aus. Aral Montanol HV 100 besitzt zudem eine
geringe Schaumneigung und ein sehr gutes Wassertrennverhalten.
Anwendung
Aral Motanol HV eignet sich für den Einsatz in mechanischen Vakuumpumpen, die im Feinvakuum- und
Hochvakuumbereich bis etwa 0,0001 mbar arbeiten. Es hat sich besonders in Drehschieber-, Sperrschieber-,
Wälzkolben- und Kreiskolbenpumpen bewährt. Aral Motanol HV 100 wird von namhaften Herstellern von
Hochvakuumpumpen für die Erstbefüllung verwendet.
Technische Daten
Test Einheit Messmethode Wert
Dichte 15°C kg/m³ DIN 51757 880
Viskosität 40°C mm²/s DIN 51562 95
Viskosität 100°C mm²/s DIN 51562 10,7
Neutralisationszahl mg KOH/g DIN 51558-1 0,01
Oxidasche Gew.-% DIN EN ISO 6245 < 0,01
wasserlösliche Säuren DIN 51558 neutral
Flammpunkt COC °C DIN ISO 2592 265
Pourpoint °C DIN ISO 3016 -12
Wassergehalt Gew.-% DIN ISO 3733 < 0,1
Alterungsverhalten: Zunahme des Koksrückstandes Gew.-% DIN 51352-1 0,5

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: 20, Liter, Motanol, HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 4,367* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.