Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLFIXAIR Luftreiniger bis zu 280m³/h, ideal für Klassenzimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOLFIXAIR
SOLFIXAIR
Artikel-Nr.:
     1039H-9109107618
Hersteller:
     SOLFIXAIR
Herst.-Nr.:
     107618
EAN/GTIN:
     8436042723515
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
SOLFIXAIR Luftreiniger bis zu 280m³/h, ideal für Klassenzimmer

SOLFIXAIR Luftreiniger bis zu 280m³, ideal für Klassenzimmer, Wartezimmer, Büros und Behandlungsräume

SOLFIXAIR-LUFTREINIGER

basieren auf heterogener Photokatalyse. In der Umgebungsluft enthaltene Viren, Bakterien, allergene Pilzsporen und Pollen werden um bis zu 99,9 % (gemäß UNE 171330:2008) reduziert. Zusätzlich wird eine kontinuierliche Desinfektion sämtlicher Raumoberflächen bewirkt. Hochwertige Verarbeitung, Ummantelung aus Aluminium. Integrierte, autonome Belüftung, keine Filter, daher geringer Wartungsaufwand und geringer Energieverbrauch.

LEISTUNG
Luftreinigung und Flächendesinfektion durch patentierten Photokatalysator AKSEP

SICHERHEIT
Obwohl hocheffizient in der Keimabtötung, bestehen selbst im Dauerbetrieb keinerlei Gesundheitsrisiken.

WIRKSAMKEIT
Der Wirkungsgrad der Luftreiniger übertrifft die keimtötende Wirkung von reinem ultraviolettem Licht um das 6-fache und die des Ozons um das 2-fache.

Die photokalitische Substanz AKSEP erzeugt bei Anregung durch ultraviolettes Licht auf ihrer Oberfläche einen chemischen Prozess, der Viren, Bakterien, Schimmelpilzsporen etc. zerstört.

WIRKUNGSSPEKTRUM

OBERFLÄCHENDESINFEKTION
In geringer Konzentration (0,03 ppm) emittiertes Wasserstoffperoxid rekombiniert mit flüchtigen organischen Verbindungen und bewirkt eine kontinuierliche Reinigung sämtlicher Oberflächen.

LUFTREINIGUNG
Gase wie Formaldehyd, Benzol, Ammoniak, Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid und Stickoxide werden zu harmlosen Substanzen reduziert

VIREN- & KEIMABTÖTEND
Koaguliert virale Proteine und verhindert deren virale Aktivität. In der Luft vorhandene Bio-Aerosole werden zerstört. Zerstört Zellmembrane.

Desodierung
Desodorierende Wirkung auf unangenehme Gerüche wie Zigarettengeruch, Toiletten-, Tier- und Schweißgerüche.

Technische Daten:
Raumgröße bis zu 112m²
CADR: 280m³/h
Geräuschpegel: <20 dBA
Spannung: 230 V, 50 Hz
Maße: 531 x 364 x 164 mm
Gewicht: 8 Kg

Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, SOLFIXAIR, bis, zu, 280m³/h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.498,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.762,26*
€ 3.287,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.718,44*
€ 3.234,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.592,81*
€ 3.085,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.532,99*
€ 3.014,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.498,01*
€ 2.972,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.