Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UVCARE® Luftreiniger bis zu ca. 235m³, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UVCARE®
UVCARE®
Artikel-Nr.:
     1039H-9109107722
Hersteller:
     Schmelter LED Technology
Herst.-Nr.:
     107722
EAN/GTIN:
     745240447405
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
UVCARE® Luftreiniger bis zu ca. 235m³, weiss

UVCARE® Luftreiniger bis zu ca. 235m³, weiss

Umluftdesinfektionsgerät UVCARE® maxi weiß
800 x Ø 267mm incl. Deckenabhängeset, Wandabhängungsschraubenset vertikal, horizontal
2,7m Kabel mit Steckerschalter
UVC-Lichtquelle: 253,7 nm Quarzglas mit mikro Beschichtung
Marke Schmelter
Luftstrom 235m³/h61 W/hMY21 26,7 db(A)
Silent Version

Designpreis: RedDot Innovation 2021 Gewinner
Das wohl leisestes Gerät mit dem entsprechenden Fördervolumen am Markt.
Emitter Lebensdauer ca. 9000h (1 Jahr Dauerbetrieb)
Desinfektion kann bei Anwesenheit von Personen im Raum Gefahrlos durchgeführt werden. Ein Gerät kan die Atemluft von max. 18 Personen im Raum desinfizieren. Raumvolumen sollte max. das Fördervolumen / Gerät sein.
Farbe weiß

Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, UVCARE®, bis, zu, ca.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.165,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.368,16*
€ 1.628,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.352,99*
€ 1.610,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.275,31*
€ 1.517,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.227,09*
€ 1.460,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.165,04*
€ 1.386,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.