Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARANTIA, SUPRA- Ausbaupaket Columbus mit gebogenem Abgang,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GARANTIA
GARANTIA
Artikel-Nr.:
     1039H-9169202556
Hersteller:
     GARANTIA
Herst.-Nr.:
     202556
EAN/GTIN:
     4023122114154
Suchbegriffe:
Erdtank
Filter für Regenwassererdtank
garantia erdtank
filter für regenwassererdtank
Bei Bedarf lassen sich die Erdtanks der Serie Columbus kostengünstig vom Garten zum Haustank umrüsten. Mit dem SUPRA-Filter erhalten Sie eine Wasserqualität, welche die Verwendung des Regenwassers für WC-Spülung und Waschmaschine ermöglicht. Ausbaupaket bestehend aus: Supra-Filter, wartungsarm, da selbstreinigend, mit Edelstahl-Filtereinsatz, Maschenweite 0,5 mm; über 95 % Wasserausbeute und nur 8 cm Höhenversatz (Ausbaupaket Cristall 1 cm), Anschlüsse DN 100. Beruhigtem Zulauftopf, Überlaufsiphon mit Kleintierschutzfunktion. Patentierte Schnellmontage-Manschette für den Rohr-an-Rohr-Anschluss

Maße (Länge x Tiefe x Höhe in cm): 37x37x60
Gewicht in KG: 4,2
Durchmesser in cm:

Weitere Suchbegriffe: erdtank, regenwassernutzung, regentonne, zisterne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 437,86*
€ 520,97*
Lager 1039
23
Frei Haus
ab € 488,50*
€ 581,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,10*
€ 691,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,58*
€ 684,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,88*
€ 669,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,55*
€ 643,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,50*
€ 581,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.