Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter Ausbaupaket Erdtank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter Ausbaupaket Erdtank
Filter Ausbaupaket Erdtank
Artikel-Nr.:
     400-1436463
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     202556
EAN/GTIN:
     4023122114154
Suchbegriffe:
Erdtank
Filter für Regenwassererdtank
garantia erdtank
filter für regenwassererdtank

Filter Ausbaupaket Erdtank


Die erste Reinigung des Regenwassers erfolgt über ein patentiertes Filtersystem. Das gereinigte Wasser läuft in den Tank und Schmutzpartikel werden mit einer kleinen Menge Restwasser in den Kanal gespült. Der Hersteller GARANTIA bietet unterschiedliche Filtersysteme für jede Einbausituation. Bei Bedarf lassen sich die Erdtanks der Serie CRISTALL und COLUMBUS von OTTO GRAF kostengünstiger mit integrierter Filtertechnik ausrüsten. Mit dem SUPRA-Filter erhalten Sie eine Wasserqualität, welche die Verwendung des Regenwassers für die WC-Spülung und die Waschmaschine ermöglicht. Das Filtertechnik-Ausbaupaket für die Erdtanks Cristall oder Columbus gewährleistet eine Wasserausbeute von über 95 %. Durch die integrierte Filtertechnik ist kein separater Filterschacht notwendig. Die Montage kann schnell und einfach ganz ohne die Verwendung von Werkzeug erfolgen.Produktmerkmale Erdtank Ausbaupaket Crisall oder Columbus
- SUPRA-Filter, wartungsarm, da selbstreinigend, mit Edelstahl-Filtereinsatz, Maschenweite Durchmesser 0,5 mm
- Über 95 % Wasserausbeute und nur 8 cm Höhenversatz (Ausbaupaket Cristall 1 cm), Anschlüsse DN 100
- Beruhigtem Zulauftopf
- Überlaufsiphon mit Kleintierschutzfunktion
- Patentierte Schnellmontage-Manschette für den Rohr-an-Rohr-AnschlussBeste Wasserqualität durch einen 4stufigen Reinigungsprozess1. Reinigungsstufe - Filtersystem
Die integrierte Filtertechnik entfernt zuverlässig Schmutzpartikel aus dem zufließenden Wasser. GARANTIA bietet unterschiedliche Filtersysteme ? passend für Ihre Anwendung.
2. Reinigungsstufe - beruhigter Zulauf
Feinste Schmutzpartikel setzen sich als Sediment am Tankboden ab. Das gefilterte Wasser wird über einen Zulauftopf am Tankboden eingeleitet. Somit wird eine permanente Aufwirbelung des Sediments verhindert.
3. Reinigungsstufe - Überlaufsiphon
Schmutzpartikel die leichter sind als Wasser (z.B. Blütenpollen) setzen sich an der Wasseroberfläche als Schwimmschicht ab. Diese fließen durch den Überlaufsiphon regelmäßig ab. Zudem sorgt der Siphon für einen Geruchsabschluss zum Kanal.
4. Reinigungsstufe - schwimmende Entnahme
Mit Hilfe der schwimmenden Entnahme bezieht die Regenwassernutzungsanlage das Regenwasser ca. 10 cm unter der Wasseroberfläche. Hier befindet sich die beste Wasserqualität.
Das sollten Sie beachten!
Regenwassernutzungsanlagen, die ausschließlich für die Gartenbewässerung genutzt werden, sind nicht anzeige- oder genehmigungspflichtig. Bei Anlagen für die Haustechnik (Waschmaschineund WC-Spülung) besteht Anzeigepflicht beim Wasserversorger und beim Gesundheitsamt.
So können Sie bares Geld sparen
50 % des täglichen Wasserbedarfs kann durch Regenwasser ersetzt werden. Ein Haushalt kann durch den Einsatz einer Regenwassernutzungsanlage somit bares Geld einsparen.
In vielen Regionen werden Regenwassernutzungsanlagen gefördert. Über 3000 Förderprogramme zeigt Ihnen die Fördermitteldatenbank unter www.garantia.eu


für Erdtank Columbus



Weitere Informationen:
Gewicht:
4,2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 437,86*
€ 520,97*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 488,50*
€ 581,10*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,97*
€ 619,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,00*
€ 616,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,44*
€ 603,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,66*
€ 580,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,86*
€ 521,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.