Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterleuchter "Kristina", 7-flammig, messing – dekorativ für gemütliche Atmosphäre, 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
109-00
109-00
Artikel-Nr.:
     1039H-924910900
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     109-00
EAN/GTIN:
     7391482109002
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Ein dekorativer Kerzenständer für den Innenbereich. Verbreitet ein schönes Licht und schafft eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Zuhause.

Farbe: Messing
Farbe Stromkabel: Weiß
Farbe der Lichtquelle: klar
Breite/Länge (cm): 31,00
Höhe (cm): 47,00
Tiefe (cm): 7,00
Anwendungsgebiet: Innenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 7
Leuchtmittel inklusive: Ja
Leuchtmittel: E10
Schalter: Ja
Leuchtdauer (h): 1000
Gesamtleistung (W): 21,00
Stromstärke der Lichtquelle (mA): 88
Leistung der Lichtquelle (W): 3
Spannung der Lichtquelle (V): 34V
Spannung (V): 230V AC
Länge des Stromkabels (cm): 180
Spezifikation des Stromkabels: H03VVH2-F
Abstand Stecker zu Schalter (cm): 150
Abstand Schalter zum Gerät (cm): 30
IP Klasse: IP20

Weitere Suchbegriffe: Holzleuchter, Lichterbogen, Schwibbogen, kerzenhalter messing, kerzenhalter, Star Trading, Fensterleuchter, Kristina, 7-flammig, messing, 109-00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.