Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterleuchter "Milano", 7 E14, chrom, moderner Kerzenständer aus Metall, 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142-14
142-14
Artikel-Nr.:
     1039H-924914214
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     142-14
EAN/GTIN:
     7391482017680
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Stilvoller und moderner Kerzenständer aus Metall in Chrom, mit Platz für 7 Leuchtmittel. Verbreitet einen schönen Lichtschein und verleiht Ihrem Zuhause ein modernes Aussehen.

Farbe: Chrom
Farbe Stromkabel: Schwarz
Breite/Länge (cm): 60,00
Höhe (cm): 52,50
Tiefe (cm): 10,00
Anwendungsgebiet: Innenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 7
Leuchtmittel inklusive: Nein
Leuchtmittel: E14
Schalter: Ja
Spannung der Lichtquelle (V): 230V
Max. Leistung der Lampe (W): 15
Spannung (V): 230V AC
Länge des Stromkabels (cm): 180
Spezifikation des Stromkabels: H03VVH2-F
Abstand Stecker zu Schalter (cm): 150
Abstand Schalter zum Gerät (cm): 30
IP Klasse: IP20

Weitere Suchbegriffe: Holzleuchter, Lichterbogen, Schwibbogen, kerzenhalter, Star Trading, Fensterleuchter, Milano, 7, E14, 142-14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.