Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterleuchter "Elias", 5-flammig, rot – gemütliche Atmosphäre, 20cm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218-80
218-80
Artikel-Nr.:
     1039H-924921880
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     218-80
EAN/GTIN:
     7391482006684
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Ein dekorativer Kerzenständer für den Innenbereich. Verbreitet ein schönes Licht und schafft eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Zuhause.

Farbe: Rot
Farbe Stromkabel: Weiß
Farbe der Lichtquelle: klar
Breite/Länge (cm): 35,00
Höhe (cm): 67,00
Tiefe (cm): 8,00
Anwendungsgebiet: Innenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 5
Leuchtmittel inklusive: Ja
Leuchtmittel: E10
Schalter: Ja
Leuchtdauer (h): 1000
Gesamtleistung (W): 15,00
Stromstärke der Lichtquelle (mA): 55
Leistung der Lichtquelle (W): 3
Spannung der Lichtquelle (V): 55V
Spannung (V): 230V AC
Länge des Stromkabels (cm): 180
Spezifikation des Stromkabels: H03VVH2-F
Abstand Stecker zu Schalter (cm): 150
Abstand Schalter zum Gerät (cm): 30
IP Klasse: IP20

Weitere Suchbegriffe: Holzleuchter, Lichterbogen, Schwibbogen, kerzenhalter, Star Trading, Fensterleuchter, Elias, 5-flammig, rot, 218-80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.