Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fensterleuchter "Fauna", 10-flammig, Holz, batteriebetrieben, 20cm, Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
271-68
271-68
Artikel-Nr.:
     1039H-924927168
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     271-68
EAN/GTIN:
     7391482045706
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Batteriebetriebener Kerzenständer aus Holz, hergestellt mit Lasertechnologie. Hübsch verziert. Eine schöne Dekoration, die man ins Fenster oder auf den Tisch stellen kann. Schafft eine gemütliche Adventsstimmung im Haus.

Farbe: Natürlich
Farbe der Lichtquelle: Warmweiß
Breite/Länge (cm): 45,00
Höhe (cm): 33,00
Tiefe (cm): 5,00
Anwendungsgebiet: Innenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 10
Leuchtmittel inklusive: Ja
Lichtquellen-Typ: LED
Leuchtmittel: Nicht ersetzbar
Batterie Information: 2 batterien AA nicht inkludiert. Batterielaufzeit ca. 150h.
Timer: 6h an 18h aus, Wiederholung
Schalter: Integriert
Leuchtdauer (h): 5000
Gesamtleistung (W): 0,30
Spannung (V): 3V DC

Weitere Suchbegriffe: Holzleuchter, Lichterbogen, Schwibbogen, kerzenhalter holz, kerzenhalter, Star Trading, LED-Fensterleuchter, Fauna, 10-flammig, Holz, 271-68
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 29,29*
€ 38,78*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 29,36*
€ 38,88*
3 Tage
2
€ 5,00*
ab € 33,23*
€ 43,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.