Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterleuchter "Brace", 5 warmwhite LEDs, eleganter Holz-Metall-Kerzenständer, 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
644-28
644-28
Artikel-Nr.:
     1039H-924964428
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     644-28
EAN/GTIN:
     7391482047403
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Eleganter Kerzenständer in Weiß, der Sockel ist aus Holz und die Rohre aus Metall gefertigt. Der Kerzenständer hat einen goldfarbenen Bogen, der die Kerzen schön umschließt. Dekoration für den Advent oder das ganze Jahr .

Farbe: Weiß
Farbe Stromkabel: Weiß
Farbe der Lichtquelle: Warmweiß
Breite/Länge (cm): 43,00
Höhe (cm): 46,00
Tiefe (cm): 6,00
Anwendungsgebiet: Innenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 5
Leuchtmittel inklusive: Ja
Lichtquellen-Typ: LED
Leuchtmittel: E10
Schalter: Ja
Leuchtdauer (h): 10000
Gesamtleistung (W): 2,00
Leistung der Lichtquelle (W): 0.4
Spannung der Lichtquelle (V): 55
Spannung (V): 230V AC
Länge des Stromkabels (cm): 180
Spezifikation des Stromkabels: H03VVH2-F
Abstand Stecker zu Schalter (cm): 150
Abstand Schalter zum Gerät (cm): 30
IP Klasse: IP20

Weitere Suchbegriffe: Holzleuchter, Lichterbogen, Schwibbogen, kerzenhalter holz, kerzenhalter, Star Trading, Fensterleuchter, Brace, 5, warmwhite, 644-28
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,40*
€ 138,80*
Lager 1039
20
Frei Haus
ab € 111,90*
€ 139,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,41*
€ 165,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,26*
€ 160,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.