Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterleuchter "Glossy Frame", 4-flammig, weiß, mit 4 LEDs, 20 cm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
644-71
644-71
Artikel-Nr.:
     1039H-924964471
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     644-71
EAN/GTIN:
     7391482042392
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Erschwinglicher, stilvoller Kerzenständer in Weiß mit zwei dekorativen und messingfarbenen Rahmen. Die 4 LEDs, schaffen eine gemütliche Atmosphäre in Fenstern oder auf einer Anrichte.

Farbe: Weiß
Farbe Stromkabel: Weiß
Farbe der Lichtquelle: klar
Breite/Länge (cm): 28,50
Höhe (cm): 36,00
Tiefe (cm): 8,00
Anwendungsgebiet: Innenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 4
Leuchtmittel inklusive: Ja
Leuchtmittel: E10
Schalter: Ja
Leuchtdauer (h): 1000
Gesamtleistung (W): 12,00
Stromstärke der Lichtquelle (mA): 54
Leistung der Lichtquelle (W): 3
Spannung der Lichtquelle (V): 55
Spannung (V): 230V AC
Länge des Stromkabels (cm): 180
Spezifikation des Stromkabels: H03VVH2-F
Abstand Stecker zu Schalter (cm): 150
Abstand Schalter zum Gerät (cm): 30
IP Klasse: IP20

Weitere Suchbegriffe: Holzleuchter, Lichterbogen, Schwibbogen, kerzenhalter, Star Trading, Fensterleuchter, Glossy Frame, 4-flammig, weiß, 644-71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.